WESCO 240076 Camion cu tobe, capacitate de 1000 lbs, înălțime de 59.75 inci, poliolefină | AF3PEF 8AE08 / 40BTW

WESCO 240076 Camion cu tobe, capacitate de 1000 lbs, înălțime de 59.75 inci, poliolefină

În stoc
Element: AF3PEF Model: 240076Ref încrucișat: 8AE08 / 40BTW

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€750.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Asamblat/NeasamblatAsamblate
CuloriPortocaliu
Capacitatea tamburului30 până la 85 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
finalizareaPulbere
Dia roata fata.10 "
Lățimea roții din față2-1/2 "
Tip mânerDual
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului23-1/2 "
Lățimea plăcii nasului59-1/2 "
Adâncimea totală23.5 "
Inălțime totală59.5 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală23.75 "
Tip2 roți
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiPolyolefin
Tip roatăPolyolefin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.15
Înălțimea navei (cm)154.94
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)59.69
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Suportă butoaie din poli și fibre
    • Manevrează în siguranță tobe de 113.5 litri, 208.1 litri și 321.7 litri
    • Finisat cu o acoperire cu pulbere pentru o durabilitate mai mare a produsului
    • Manere ergonomice în formă de Y pentru transport ușor de controlat

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totală Capacitatea tamburuluiLățimea totalăTipMaterialul roțiiPreț
WESCO 240077 Camion cu tobe, capacitate de 1000 lbs, înălțime de 59.5 inci, oțel | AF3PAL 8AC60 / 45BTW 2400771000 lb.59.5 "30 până la 85 gal.24 "2 roțiPolyolefin€775.89
WESCO 240121 Camion cu tambur ergonomic cu patru roți, capacitate de 1000 lbs, dimensiune 58 inch x 24 inch | AG7HEK 15BTC 2401211000 lb.58 "30 până la 55 gal.24 "4 roțiCauciuc Moldon€845.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240076 Camion cu tobe, capacitate de 1000 lbs, înălțime de 59.75 inci, poliolefină
€750.62 /unitate