WESCO 240121 Camion cu tambur ergonomic cu patru roți, capacitate de 1000 lbs, dimensiune 58 inch x 24 inch | AG7HEK 15BTC

WESCO 240121 Camion cu tambur ergonomic cu patru roți, capacitate de 1000 lbs, dimensiune 58 inch x 24 inch

În stoc
Articol: AG7HEK Model: 240121Ref încrucișat: 15BTC

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€845.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Capacitatea tamburului30 până la 55 gal.
Tip tamburOţel
Tip mânerDual
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală58 "
Lungime totală21 "
Lățimea totală24 "
Tip4 roți
Materialul roțiiCauciuc Moldon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.55
Înălțimea navei (cm)147.32
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)60.96

Detalii produs:

    • Suportă butoaie de oțel
    • Manevrează în siguranță tobe de 113.5 litri și 208.2 litri
    • Acoperire cu pulbere pentru o durabilitate mai mare a aparatului
    • Cârlig de clopot care se fixează pe janta superioară, ceea ce va ajuta la încărcarea și descărcarea tamburilor în picioare

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totală Capacitatea tamburuluiLățimea totalăTipMaterialul roțiiPreț
WESCO 240077 Camion cu tobe, capacitate de 1000 lbs, înălțime de 59.5 inci, oțel | AF3PAL 8AC60 / 45BTW 2400771000 lb.59.5 "30 până la 85 gal.24 "2 roțiPolyolefin€775.89
WESCO 240076 Camion cu tobe, capacitate de 1000 lbs, înălțime de 59.75 inci, poliolefină | AF3PEF 8AE08 / 40BTW 2400761000 lb.59.5 "30 până la 85 gal.23.75 "2 roțiPolyolefin€750.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240121 Camion cu tambur ergonomic cu patru roți, capacitate de 1000 lbs, dimensiune 58 inch x 24 inch
€845.22 /unitate