WESCO 240077 Camion cu tobe, capacitate de 1000 lbs, înălțime de 59.5 inci, oțel | AF3PAL 8AC60 / 45BTW

WESCO 240077 Camion cu tobe, capacitate de 1000 lbs, înălțime de 59.5 inci, oțel

În stoc
Element: AF3PAL Model: 240077Ref încrucișat: 8AC60 / 45BTW

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€775.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Asamblat/NeasamblatAsamblate
CuloriPortocaliu
Capacitatea tamburului30 până la 85 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
finalizareaPulbere
Dia roata fata.10 "
Lățimea roții din față2-1/2 "
Tip mânerDual
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului23-1/2 "
Lățimea plăcii nasului59-1/2 "
Adâncimea totală23.5 "
Inălțime totală59.5 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală24 "
Tip2 roți
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiPolyolefin
Tip roatăPolyolefin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.15
Înălțimea navei (cm)59.06
Lungimea navei (cm)149.86
Lățimea navei (cm)59.06
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Manere butoaie din poli
    • Proiectat pentru a transporta tobe de 113.5 litri, 208.2 litri și 321.7 litri
    • Acoperit cu un finisaj de pulbere pentru o durabilitate mai lungă
    • Mânere ergonomice în formă de Y pentru a naviga fără probleme pe culoarele înguste

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totală Capacitatea tamburuluiLățimea totalăTipMaterialul roțiiPreț
WESCO 240076 Camion cu tobe, capacitate de 1000 lbs, înălțime de 59.75 inci, poliolefină | AF3PEF 8AE08 / 40BTW 2400761000 lb.59.5 "30 până la 85 gal.23.75 "2 roțiPolyolefin€750.62
WESCO 240121 Camion cu tambur ergonomic cu patru roți, capacitate de 1000 lbs, dimensiune 58 inch x 24 inch | AG7HEK 15BTC 2401211000 lb.58 "30 până la 55 gal.24 "4 roțiCauciuc Moldon€845.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240077 Camion cu tobe, capacitate de 1000 lbs, înălțime de 59.5 inci, oțel
€775.89 /unitate