Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DWE6421K Slefuitor finisaj cu cârlig și buclă | AH9CJH 39RV95

DEWALT DWE6421K Slefuitor de finisare Cârlig și buclă

În stoc
Element: AH9CJH Model: DWE6421KCrucea Ref: 39RV95
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
€166.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor orbital aleator
amperi3.0
cordon4 ft. 6 "
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Design mânerPrindere de palmier
BlocareDa
RPM fără încărcare12,000
Diametrul orbitei.3 / 32 "
Orbite pe minut12,000
Dimensiunea tamponului5"
Tip vitezăSingur
Tipul comutatoruluiBalansoar
Lungimea sculei11 "
Greutatea sculei2.9 lb.
Tipul de șmirghelCârlig și Buclă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)18.29
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRPM fără încărcarePreț
Slefuitor de finisare DEWALT DWE6420 PSA 3.0A | AH9CJL 39RV98 DWE642012,000€146.83
DEWALT DWE6423K Slefuitor de finisare cu cârlig și buclă 2.9 lb. | AH9CKA 39RW15 DWE6423K8000 la 12,000€212.57
DEWALT DWE6421 Slefuitor de finisare cu cârlig și buclă 3.0A | AH9CKJ 39RW24 DWE642112,000€156.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWE6421K Slefuitor de finisare Cârlig și buclă
€166.93 /unitate