Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAKITA BO4900V Slefuitor pentru finisare foi 1/2 inch 2.9 A | AA6LCU 14F067

MAKITA BO4900V Slefuitor pentru finisare foi de 1/2 inch 2.9 A

În stoc
Element: AA6LCU Model: BO4900VCrucea Ref: 14F067
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
€516.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermină Sander
amperi2.9
Amplificatoare @ 120V2.9
RulmențiMinge
cordon8 ft.
Design mânerErgonomic
BlocareDa
RPM fără încărcare4000 la 10,000
Orbite pe minut4000-10000
Dimensiunea tamponului1/2 foaie
Tip vitezăVariabil
Tipul comutatoruluitrăgaci
Lungimea sculei11.375 "
Greutatea sculei6 lb.
Tipul de șmirghelFoaie de 1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.96
Înălțimea navei (cm)22.2
Lungimea navei (cm)38.51
Lățimea navei (cm)14
Codul HS8467290015
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelamperiAmplificatoare @ 120VRPM fără încărcareDimensiunea tamponuluiLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
MAKITA BO3710 Slefuitor pentru finisare foi 1/3 inch 1.7 A | AA6LCQ 14F064 BO37101.71.711,0001/3 foaie10 "3.5 lb.€168.17
MAKITA BO5041K Slefuitor cu orbită aleatorie cu viteză variabilă, tampon de 5 inchi | AA6LCY 14F071 BO5041K3.0-4000 - 12000510.875 "3.5 lb.€286.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA BO4900V Slefuitor pentru finisare foi de 1/2 inch 2.9 A
€516.83 /unitate