Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAKITA BO5041K Slefuitor cu orbită aleatorie cu viteză variabilă, tampon de 5 inchi | AA6LCY 14F071

MAKITA Slefuitor orbital aleatoriu cu viteză variabilă BO5041K, tampon de 5 inchi

În stoc
Element: AA6LCY Model: BO5041KCrucea Ref: 14F071
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
€286.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermină Sander
amperi3.0
RulmențiMinge
cordon8 ft.
Design mânerErgonomic
BlocareDa
RPM fără încărcare4000 - 12000
Diametrul orbitei.1 / 8 "
Orbite pe minut4000-12000
Dimensiunea tamponului5
Tip vitezăVariabil
Tipul comutatoruluitrăgaci
Lungimea sculei10.875 "
Greutatea sculei3.5 lb.
Tipul de șmirghelCârlig și Buclă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0825
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)18.42
Codul HS8467290015
Tara natalaAU

Detalii produs:

Slefuitorul cu orbită aleatorie cu viteză variabilă Makita BO5041K este utilizat pentru a netezi suprafețele prin abraziune folosind hârtie abrazivă. Oferă șlefuire lină și rapidă printr-un motor de 3A. Această unealtă electrică este ideală pentru lucrătorii lemnului, dulgherii de finisare și antreprenorii generali.

Caracteristici:

  • Slefuitorul orbital aleatoriu Makita BO5041K are un cadran de control al vitezei variabile care permite operatorului sa regleze viteza de slefuire.
  • Această mașină de șlefuit are un mâner și un mâner cauciucat în palmă pentru confort și control sporit al operatorului.
  • Are un maner frontal reglabil pentru slefuire in spatii inguste si colturi.
  • Acest șlefuitor are un comutator mare, cu două degete, cu un buton de blocare accesibil convenabil pentru utilizare continuă.
  • Oferă un sistem de control al padului care permite modificarea vitezei pad-ului atunci când îl porniți.
  • Frâna cu plăcuțe de pe această șlefuitoare este proiectată pentru reducerea decupării.
  • Mașina de șlefuit are un sistem mare de colectare a prafului cu un adaptor pentru orificiul de vid încorporat.
  • Dispune de mișcare aleatorie pe orbită de 1/8 inch pentru șlefuire lină și un finisaj fără vârtej.
  • Este format din rulmenți cu bile supradimensionați, etanșați, pentru o durată de viață sporită a sculei.

Accesorii compatibile:

  • Tampoane de burete Makita: atunci când sunt umede, acești bureți reduc acumularea de praf și oferă o acțiune abrazivă mai mică pe suprafață.
  • Discuri abrazive Makita: Aceste discuri au un diametru de 5 inci și prezintă granule abrazive de oxid de aluminiu alb pentru durabilitate și claritate.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează punga de hârtie pentru praf?

A.

  • Puneți sacul de praf în suportul pentru sac.
  • Cu partea frontală în sus, introduceți cartonul de fixare frontală în canelura suportului.
  • Apăsați partea superioară a cartonului pentru a o agăța de gheare.

Î. Cum se asigură siguranța în timpul operațiunii de șlefuire?

A.

  • Țineți unealta ferm și nu lăsați unealta să funcționeze nesupravegheată.
  • Nu folosiți apă pe suprafața piesei de prelucrat.
  • Utilizați acest instrument într-o zonă bine ventilată.
  • Verificați dacă există rupturi sau fisuri pe tampon înainte de utilizare.

Î. Cum se instalează discul abraziv?

A.

  • Îndepărtați toată murdăria sau materii străine de pe tampon.
  • Desprindeți hârtia de suport a discului abraziv.
  • Aliniați strâns orificiile discului abraziv la tampon și atașați-l.

Variante de produs

ProdusModelamperiAmplificatoare @ 120VRPM fără încărcareDimensiunea tamponuluiLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
MAKITA BO3710 Slefuitor pentru finisare foi 1/3 inch 1.7 A | AA6LCQ 14F064 BO37101.71.711,0001/3 foaie10 "3.5 lb.€168.17
MAKITA BO4900V Slefuitor pentru finisare foi 1/2 inch 2.9 A | AA6LCU 14F067 BO4900V2.92.94000 la 10,0001/2 foaie11.375 "6 lb.€516.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA Slefuitor orbital aleatoriu cu viteză variabilă BO5041K, tampon de 5 inchi
€286.61 /unitate