Makita este un furnizor de top de scule electrice de calitate profesională și accesorii aferente de mai bine de 100 de ani. Catalogul Makita Tools include polizoare, șlefuitoare, ciocane, șurubelnițe, chei, ferăstraie, tăietoare electrice, vibratoare pentru beton, mașini de rostogolire, burghie și mașini de tuns. Ferăstraiele de tăiere pentru metale de la Makita sunt alimentate de un motor de 15 A capabil să livreze o viteză de 1700 rpm și dispun de o lamă cu vârf din carbură concepută pentru a facilita tăierea rapidă și lină a țevilor, collarelor, conductelor, țevilor și canalelor. Makita produce, de asemenea, mașină de găurit cu ciocan cu două viteze, cu un motor puternic de 6 / 6.6 / 8.2 A pentru găurirea prin metale dure, beton, cărămizi și mortar. Aceste burghie au un ambreiaj special proiectat care ajută burghiul să se rotească, precum și să perforeze și să scoată.