Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAKITA BO3710 Slefuitor pentru finisare foi 1/3 inch 1.7 A | AA6LCQ 14F064

MAKITA BO3710 Sheet Finishing Sander 1/3 Inch 1.7 A

În stoc
Element: AA6LCQ Model: BO3710Crucea Ref: 14F064
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
€149.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermină Sander
amperi1.7
Amplificatoare @ 120V1.7
RulmențiMinge
cordon6 ft. 6 "
Design mânerErgonomic
BlocareDa
RPM fără încărcare11,000
Orbite pe minut11000
Dimensiunea tamponului1/3 foaie
Tip vitezăSingur
Tipul comutatoruluitrăgaci
Lungimea sculei10 "
Greutatea sculei3.5 lb.
Tipul de șmirghelFoaie de 1/3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.22
Înălțimea navei (cm)18.42
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8467290015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelamperiAmplificatoare @ 120VRPM fără încărcareDimensiunea tamponuluiLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
MAKITA BO4900V Slefuitor pentru finisare foi 1/2 inch 2.9 A | AA6LCU 14F067 BO4900V2.92.94000 la 10,0001/2 foaie11.375 "6 lb.€477.33
MAKITA BO5041K Slefuitor cu orbită aleatorie cu viteză variabilă, tampon de 5 inchi | AA6LCY 14F071 BO5041K3.0-4000 - 12000510.875 "3.5 lb.€251.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA BO3710 Sheet Finishing Sander 1/3 Inch 1.7 A
€149.16 /unitate