DAYTON Cuptoare pentru conducte interioare, intrare BtuH 300000


Filtru
Flux de aer: Cfm 7407 , BtuH Ieșire: 240,000 , Amperi la sarcină completă: 1.9A , Tip de gaz: NG , Hz: 60 , Voltaj: 120 , latime: 37.125 "
StilModelAdâncimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
6RJV5
37 "37.75 "€5,633.87
A
6RJW2
37 "37.75 "€7,072.51
B
6RJW9
37 "37.75 "€5,633.87
B
6RJX6
37 "37.75 "€6,982.73
C
6RJY3
40 "36 "€8,537.22
C
6RJZ0
40 "36 "€9,256.94

Cuptoare pentru conducte interioare, intrare BtuH 300000

Cuptoarele de interior Dayton oferă în mod ideal soluții de încălzire în spații interioare, cum ar fi zonele comerciale, industriale și rezidențiale. Aceste cuptoare cu conducte folosesc combustibil gazos și asigură arderea instantanee. Acestea dispun de tehnologie de aprindere directă prin scânteie, producând o putere termică maximă de 300000 BtuH. De asemenea, au combustie deschisă cu tehnologie de scânteie directă pentru o încălzire eficientă. Aceste cuptoare pot fi ușor accesibile prin partea de jos pentru o curățare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de cuptoare interioare cu conducte, disponibile la adâncimi de 37 și 40 de inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?