DAYTON 6RJZ0 Cuptor cu conducte interioare pe gaz natural 7407 Cfm 30 grade F | AF2DJT

DAYTON 6RJZ0 cuptor cu conducte de interior gaz natural 7407 Cfm 30 grade F

În stoc
Articol: AF2DJT Model: 6RJZ0

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,256.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor pentru conducte interioare
Flux de aerCfm 7407
Temperatura aerului Creştere30 grade F
Intrare BtuH300,000
Ieșire BtuH240,000
Dimensiune admisie aer arzător6
CFM @ 65 (F) CreșteCfm 3300
CFM @ 80 (F) CreșteCfm 2700
Adâncime40 "
Diametrul fumului.6"
Amplificatori de încărcare completă1.9A
Conexiune la gaz3 / 4 "
Tip de gazNG
Înălţime36 "
Hz60
Sistem de aprindereScânteie directă
Înălțimea de descărcare a aerului interior19 "
Lățimea de descărcare a aerului interior34-3/4 "
Înălțimea instalării8 ft.
Max. SP extern2.00 "WC
Material primar pentru schimbătorul de căldură409 oțel inoxidabil
Locație de acces la serviciiDe jos
Voltaj120
Lăţime37.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 137.25
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8416200040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePreț
DAYTON 6RJV5 Cuptor cu conducte de interior 37 inch D 7407 Cfm Ng | AF2DHE 6RJV537 "37.75 "€5,633.87
DAYTON 6RJW2 Cuptor cu conducte de interior 37 inch D gaz natural 7407 Cfm | AF2DHM 6RJW237 "37.75 "€7,072.51
DAYTON 6RJW9 Cuptor cu conducte interioare pe gaz natural 7407 Cfm 37 inch D | AF2DHV 6RJW937 "37.75 "€5,633.87
Cuptor cu conducte interioare DAYTON 6RJX6 30 grade F 7407 Cfm Ng | AF2DJC 6RJX637 "37.75 "€6,982.73
DAYTON 6RJY3 cuptor cu conducte de interior 7407 Cfm gaz natural 30 grade F | AF2DJK 6RJY340 "36 "€8,537.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6RJZ0 cuptor cu conducte de interior gaz natural 7407 Cfm 30 grade F
€9,256.95 /unitate