EAGLE GROUP Chiuveta de mână


Filtru
Conform ADA: Nu , Splash din spate: Da , Materialul corpului: Oţel inoxidabil , Culoare: Silver , Deschiderea scurgerii: 1.5 " , Centre de montare a robinetelor: 4" , Funcționarea robinetului: Standard , Finalizarea: Satin , Debit: 2.2 g / min , Tip de montare: Perete , Număr de stații: 1 , Cu robinet/Fără robinet: Cu robinet
StilModelLățimea totalăAdâncimea boluluiForma boluluiSplash lateralDimensiunea boluluiEcartamentNumărul de găuriInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
HSA-10-F-IF1-LRS
14.75 "6.75 "OvalDa13-1/2" x 9-3/4"18216 "€640.89
B
HSA-10-FE
14.75 "6.75 "OvalNu13-1/2" x 9-3/4"18116 "€1,398.57
C
HSA-10-FW
14.75 "6.75 "OvalNu13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€406.31
D
HSA-10-FW-LRS
14.75 "6.75 "OvalDa13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€651.32
E
HSA-10-FTWS
14.75 "6.75 "OvalNu13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€1,041.21
F
HSA-10-F-IF1
14.75 "6.75 "OvalNu13-1/2" x 9-3/4"20214.25 "€361.50
G
HSAN-10-F
18 "6.75 "OvalNu13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€841.55
H
HSAN-10-F-LRS
18 "6.75 "OvalNu13-1/2" x 9-3/4"20114.25 "€1,116.66
I
HSA-10-FKP
18.875 "6.75 "OvalNu13-1/2" x 9-3/4"20112.75 "€1,155.76
J
W1916-FA
23 "8.875 "DreptunghiularNu19-3/4" x 15-3/4"16216 "€1,798.15
K
HSAP-14-FW-IF1
24 "6"DreptunghiularNu14 "x 16"16216.5 "€2,017.47

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?