EAGLE GROUP HSAP-14-FW-IF1 Chiuvetă de mână cu robinet 19 inch lungime 24 inch lățime | AD8YZD 4NNH3

EAGLE GROUP HSAP-14-FW-IF1 Chiuvetă de mână cu robinet 19 inchi lungime 24 inch lățime

În stoc
Articol: AD8YZD Model: HSAP-14-FW-IF1Crucea Ref: 4NNH3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,017.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta de mână
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8-1/4 "
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului6"
Forma boluluiDreptunghiular
Dimensiunea bolului14 "x 16"
CuloriSilver
Deschidere de scurgere1.5 "
Centre de montare a robinetului4"
Funcționarea robinetuluiStandard
finalizareaSatin
Rata de curgere2.2 g / min
Ecartament16
Tip montarePerete
Numărul de găuri2
Număr de stații1
Inălțime totală16.5 "
Lungime totală19 "
Lățimea totală24 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetCu robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.59
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)66.8
Lățimea navei (cm)52.58
Codul HS7324100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAdâncimea boluluiForma boluluiSplash lateralDimensiunea boluluiEcartamentNumărul de găuriInălțime totalăPreț
EAGLE GROUP HSAN-10-F-LRS Chiuvetă de mână cu robinet Lungime 12 inchi 18 inci lățime | AA3RWX 11U261 HSAN-10-F-LRS18 "6.75 "OvalNu13-1/2" x 9-3/4"20114.25 "€1,116.66
EAGLE GROUP HSA-10-FKP Perete chiuvetă de mână 14-3/4 inch Lungime 18-7/8 inch Lățime | AA3RWY 11U262 HSA-10-FKP18.875 "6.75 "OvalNu13-1/2" x 9-3/4"20112.75 "€1,155.76
EAGLE GROUP HSA-10-FE perete chiuvetă de mână 18-7/8 inch lungime 14-3/4 inch lățime | AB4GGN 1XUD2 HSA-10-FE14.75 "6.75 "OvalNu13-1/2" x 9-3/4"18116 "€1,398.57
EAGLE GROUP HSA-10-F-IF1-LRS Perete chiuvetă de mână 18-7/8 inch Lungime 14-3/4 inch Lățime | AD6VEZ 4AVG6 HSA-10-F-IF1-LRS14.75 "6.75 "OvalDa13-1/2" x 9-3/4"18216 "€640.89
EAGLE GROUP HSAN-10-F Chiuvetă de mână cu robinet Lungime 12 inchi 18 inci lățime | AD6VFA 4AVG7 HSAN-10-F18 "6.75 "OvalNu13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€841.54
EAGLE GROUP HSA-10-FW Perete chiuvetă de mână 18-7/8 inch Lungime 14-3/4 inch Lățime | AD6VFB 4AVG8 HSA-10-FW14.75 "6.75 "OvalNu13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€406.31
EAGLE GROUP HSA-10-FW-LRS Perete chiuvetă de mână 18-7/8 inch Lungime 14-3/4 inch Lățime | AD6VFC 4AVG9 HSA-10-FW-LRS14.75 "6.75 "OvalDa13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€651.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE GROUP HSAP-14-FW-IF1 Chiuvetă de mână cu robinet 19 inchi lungime 24 inch lățime
€2,017.47 /unitate