Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAKITA BO5031K Slefuitor orbital aleatoriu cu viteza variabila 5 in | AA6LCX 14F070

MAKITA Slefuitor orbital aleatoriu cu viteză variabilă BO5031K, 5 inchi

În stoc
Element: AA6LCX Model: BO5031KCrucea Ref: 14F070
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
€248.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermină Sander
amperi3.0
Amplificatoare @ 120V3
RulmențiMinge
cordon6 ft. 6 "
Design mânerErgonomic
BlocareDa
RPM fără încărcare4000 - 12000
Diametrul orbitei.1 / 8 "
Orbite pe minut4000-12000
Dimensiunea tamponului5
Tip vitezăVariabil
Tipul comutatoruluiDiapozitiv
Lungimea sculei6"
Greutatea sculei3 lb.
Tipul de șmirghelCârlig și Buclă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9295
Înălțimea navei (cm)17.2
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)39.98
Codul HS8467290015
Tara natalaAU

Variante de produs

ProdusModelGreutatea sculeiamperiAmplificatoare @ 120VRPM fără încărcareDiametrul orbitei.Dimensiunea tamponuluiTipul comutatoruluiLungimea sculeiPreț
MAKITA BO6030 Slefuitor cu orbită aleatorie cu viteză variabilă, tampon de 6 in | AA6LCZ 14F072 BO60305.2 lb.2.72.74000 - 100001 / 8 "6trăgaci12.125 "€537.93
MAKITA BO6040 Slefuitor orbital aleatoriu cu viteza variabila 6 in | AA6LDA 14F073 BO60406.6 lb.6.66.61600 - 58007 / 32 "6Diapozitiv12.5 "€863.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA Slefuitor orbital aleatoriu cu viteză variabilă BO5031K, 5 inchi
€248.59 /unitate