EATON Seria CHMDL întrerupătoare electronice cu carcasă turnată, cadru MDL


Întreruptoarele electronice cu carcasă turnată din seria Eaton CHMDL deschid circuitul pentru a le proteja de scurtcircuite. Aceste unități cu cadru MDL sunt utile în industria de producție, construcții și automobile.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
CHMDL3800FK01P05Z02
€42,404.54
RFQ
A
CHMDL3800FK01P03X03
€41,169.10
RFQ

Mecanism de lucru

  • Întreruptoarele se declanșează atunci când curentul defect trece prin sistem.
  • Bobina de declanșare este alimentată și se îndepărtează una de cealaltă.
  • Această repulsie deschide circuitul.

DESCRIERE

  • Întreruptoarele cu carcasă turnată Eaton au rame MDL și vârfuri neinterschimbabile, făcându-le potrivite pentru utilizarea alimentării reversibile.
  • Au o deplasare electronică de tip LS pentru a salva echipamentul de la suprasarcină.
  • Aceste unități cu trei poli au un rating de întrerupere de 65kAIC la 480V.

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

Întreruptoarele pot fi folosite din nou odată declanșate?

Întreruptoarele pot fi resetate prin oprirea lor și apoi repornirea pentru reutilizare.

Temperatura afectează întreruptoarele?

Căldura extremă poate declanșa întrerupătorul chiar și atunci când nu există suprasarcină în circuit. Căldura face ca banda bimetalice din interiorul întreruptorului să se îndoaie, atingând eventual un contact pentru a declanșa întrerupătorul.

Poate umiditatea să declanșeze un întrerupător?

Când umiditatea corodează cablurile și alte contacte electrice, are loc un scurtcircuit. Umiditatea determină o creștere a curentului în circuit, care declanșează întrerupătorul.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?