Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAKITA BO4556K Slefuitor pentru finisare foi cu carcasa 1/4 inch 2 | AA6LCT 14F066

MAKITA BO4556K Slefuitor pentru finisare foi cu carcasă 1/4 inch 2

În stoc
Element: AA6LCT Model: BO4556KCrucea Ref: 14F066
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
€161.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermină Sander
amperi2.0
Amplificatoare @ 120V2
RulmențiMinge
cordon6 ft. 6 "
Design mânerErgonomic
BlocareDa
RPM fără încărcare14,000
Orbite pe minut14000
Dimensiunea tamponului4-1 / 2 x 4
Tip vitezăSingur
Tipul comutatoruluiDiapozitiv
Lungimea sculei5.125 "
Greutatea sculei2.5 lb.
Tipul de șmirghelFoaie de 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2175
Înălțimea navei (cm)20.5
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)18.31
Codul HS8467290015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tamponuluiPreț
MAKITA BO4556 Slefuitor pentru finisare foi 1/4 inch 2 A | AA6LCR 14F065 BO45561/4 foaie€135.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA BO4556K Slefuitor pentru finisare foi cu carcasă 1/4 inch 2
€161.80 /unitate