Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U08441.062.0250 Tower Bolt, 5/8-11 Thread Size, 10PK | CG8LLG 41MC27

FABORY U08441.062.0250 Șurub turn, dimensiune filet 5/8-11, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8LLG Model: U08441.062.0250Ref. cruce: 41MC27 / 167F29
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
€28.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Finisaj de fixareGalvanizat la cald
Lungimea elementului de fixare2 1 / 2
finalizareaGalvanizat la cald
Cap Dia.15 / 16 "
Inaltimea capului27 / 64 "
Lungime2 1 / 2 "
Rockwell HardnessHRC 25-34
StandardASTM A394
Tip de șurub structuralTurn Bolt
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 1 / 2
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2208
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U08441.062.0250 Șurub turn, dimensiune filet 5/8-11, 10 buc.
€28.12 /ambalaj