Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAKITA BO4556 Slefuitor pentru finisare foi 1/4 inch 2 A | AA6LCR 14F065

MAKITA BO4556 Slefuitor pentru finisare foi de 1/4 inch 2 A

În stoc
Element: AA6LCR Model: BO4556Crucea Ref: 14F065
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
€135.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermină Sander
amperi2.0
Amplificatoare @ 120V2
RulmențiMinge
cordon6 ft. 6 "
Design mânerErgonomic
BlocareDa
RPM fără încărcare14,000
Orbite pe minut14000
Dimensiunea tamponului1/4 foaie
Tip vitezăSingur
Tipul comutatoruluiDiapozitiv
Lungimea sculei5.125 "
Greutatea sculei2.5 lb.
Tipul de șmirghelFoaie de 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8467290015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tamponuluiPreț
MAKITA BO4556K Slefuitor pentru finisare foi cu carcasa 1/4 inch 2 | AA6LCT 14F066 BO4556K4-1 / 2 x 4€161.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA BO4556 Slefuitor pentru finisare foi de 1/4 inch 2 A
€135.48 /unitate