Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Slefuitor cu disc DEWALT DWE6401DS 5 inch 6 A | AB7ZEF 24T879

DEWALT Slefuitor cu disc DWE6401DS 5 inchi 6 A

În stoc
Element: AB7ZEF Model: DWE6401DSCrucea Ref: 24T879
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
€239.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor electric
amperi6.0
Amplificatoare @ 120V6
RulmențiMinge
cordonDa
Design mânerMânerul de mijloc
RPM fără încărcare0 la 3700
Diametrul orbitei.5"
Orbite pe minut0 - 3700
Dimensiunea tamponului5
Tip vitezăVSR Trigger Dial
Tipul comutatoruluiVSR Trigger Dial
Lungimea sculei9.25 "
Greutatea sculei4 lb.
Tipul de șmirghelCârlig și Buclă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8467290015
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT Slefuitor cu disc DWE6401DS 5 inchi 6 A
€239.30 /unitate