SQUARE D IEC, diferențial, releu de suprasarcină


Filtru
Tipul de control: Buton de oprire roșu, butonul de resetare albastru , Evaluare curentă: 3A @ 120V AC, 0.22A @ 125V DC , Adâncime: 3" , Înălțime: 2.99 " , Tensiune de rezistență la impuls: 6kV , Număr de poli: 3 , Metoda de detectare: Bimetalic , Tip de pornire: IEC , Temp. Gamă: -4 grade. până la 140 de grade. F , Pragul de declanșare: 1.14 +/- 0.06 , Voltaj: 690 VAC , latime: 1.77 "
StilModelGama de curentPreț (ex. TVA)
A
LRD05L
0.63 la 1.00A€160.23
A
LRD06L
1.00 la 1.60A€147.84
A
LRD07L
1.60 la 2.50A€149.97
A
LRD08L
2.50 la 4.00A€141.44
A
LRD10L
4.00 la 6.00A€141.50
A
LRD12L
5.50 la 8.00A€136.32
A
LRD14L
7.00 la 10.0A€136.34
A
LRD16L
9.00 la 13.0A€146.31
A
LRD21L
12.0 la 18.0A€150.90
A
LRD22L
17.0 la 24.0A€157.30
A
LRD32L
23.0 la 32.0A€150.62

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?