Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D LRD07L Releu de suprasarcina Clasa 20 1.6 - 2.5a | AF6LVG 19YD03

SQUARE D LRD07L Releu de suprasarcina Clasa 20 1.6 - 2.5a

În stoc
Element: AF6LVG Model: LRD07LCrucea Ref: 19YD03
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
€149.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de suprasarcină
Gama de curent1.60 la 2.50A
Adâncime3"
Înălţime2.99 "
Număr de poli3
Metoda de detectareBimetalic
Montare separatăNu
Tip demarorIEC
Clasa de călătorie20
Voltaj690 VAC
Lăţime1.77 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)4.78
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)9.04
Codul HS8536410060

Detalii produs:

Releul termic de suprasarcină Schneider Electric / Square D LRD07L este ideal pentru protejarea panourilor electrice de comandă și a sistemelor de protecție a motorului de supraîncălzire și deteriorări potențiale cauzate de curent excesiv prin monitorizarea curentului și temperaturii motorului. Dacă detectează o creștere anormală a temperaturii sau o suprasarcină de curent, declanșează o acțiune de protecție, cum ar fi oprirea motorului sau trimiterea unui semnal de alarmă. Acest releu de suprasarcină TeSys Deca este utilizat în industriile de producție, sisteme HVAC și stații de pompare.

Caracteristici:

  • Dispune de protecție IP20, asigurând o ecranare fiabilă împotriva prafului și a obiectelor străine solide, ideală pentru mediile industriale cu praf.
  • Acest releu termic de suprasarcină are un tip de control ușor de utilizat, cu un buton de oprire roșu și un buton de resetare albastru pentru o funcționare intuitivă și recuperarea defecțiunilor.
  • Vine cu un indicator de semnalizare pentru feedback vizual rapid asupra stării releului și a condițiilor de defecțiune.
  • Acest releu de suprasarcină TeSys Deca este echipat cu carcasă metalică robustă, asigurând durabilitate și protecție în condiții solicitante de lucru.

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura de funcționare a releului de suprasarcină Square D LRD07L?

A. Are un interval de temperatură de funcționare de la -20 la 60 de grade C.

Î. Ce tip de element de detectare este utilizat în acest releu de suprasarcină?

A. Elementul său de detectare este realizat dintr-o bandă bimetală pentru detectarea rapidă a unei defecțiuni.

Î. Ce tip de șuruburi sunt folosite în releul de suprasarcină Square D LRD07L?

A. Acest releu de suprasarcină folosește șuruburi standard multiple pentru o instalare ușoară și sigură.

Variante de produs

ProdusModelGama de curentPreț
SQUARE D LRD05L Releu de suprasarcina Clasa 20 0.63 - 1a | AF6LVE 19YD01 LRD05L0.63 la 1.00A€160.23
SQUARE D LRD06L Releu de suprasarcina Clasa 20 1 - 1.6a | AF6LVF 19YD02 LRD06L1.00 la 1.60A€147.84
SQUARE D LRD08L Releu de suprasarcina Clasa 20 2.5 - 4a | AF6LVH 19YD04 LRD08L2.50 la 4.00A€141.44
SQUARE D LRD10L Releu de suprasarcina Clasa 20 4 - 6a | AF6LVJ 19YD05 LRD10L4.00 la 6.00A€141.50
SQUARE D LRD12L Releu de suprasarcina Clasa 20 5.5 - 8a | AF6LVK 19YD06 LRD12L5.50 la 8.00A€136.33
SQUARE D LRD14L Relee termice de suprasarcină, interval de protecție termică de la 7 la 10 A, clasa 20 | AF6LVL 19YD07 LRD14L7.00 la 10.0A€136.34
SQUARE D LRD16L Releu de suprasarcina Clasa 20 9 - 13a | AF6LVM 19YD08 LRD16L9.00 la 13.0A€146.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LRD07L Releu de suprasarcina Clasa 20 1.6 - 2.5a
€149.97 /unitate