Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D LRD16L Releu de suprasarcina Clasa 20 9 - 13a | AF6LVM 19YD08

SQUARE D LRD16L Releu de suprasarcina Clasa 20 9 - 13a

În stoc
Articol: AF6LVM Model: LRD16LCrucea Ref: 19YD08
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
€146.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de suprasarcină
Gama de curent9.00 la 13.0A
Adâncime3"
Înălţime2.99 "
Număr de poli3
Metoda de detectareBimetalic
Montare separatăNu
Tip demarorIEC
Clasa de călătorie20
Voltaj690 VAC
Lăţime1.77 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.78
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)9.04
Codul HS8536410060

Variante de produs

ProdusModelGama de curentPreț
SQUARE D LRD05L Releu de suprasarcina Clasa 20 0.63 - 1a | AF6LVE 19YD01 LRD05L0.63 la 1.00A€160.23
SQUARE D LRD06L Releu de suprasarcina Clasa 20 1 - 1.6a | AF6LVF 19YD02 LRD06L1.00 la 1.60A€147.84
SQUARE D LRD07L Releu de suprasarcina Clasa 20 1.6 - 2.5a | AF6LVG 19YD03 LRD07L1.60 la 2.50A€149.97
SQUARE D LRD08L Releu de suprasarcina Clasa 20 2.5 - 4a | AF6LVH 19YD04 LRD08L2.50 la 4.00A€141.44
SQUARE D LRD10L Releu de suprasarcina Clasa 20 4 - 6a | AF6LVJ 19YD05 LRD10L4.00 la 6.00A€141.50
SQUARE D LRD12L Releu de suprasarcina Clasa 20 5.5 - 8a | AF6LVK 19YD06 LRD12L5.50 la 8.00A€136.33
SQUARE D LRD14L Relee termice de suprasarcină, interval de protecție termică de la 7 la 10 A, clasa 20 | AF6LVL 19YD07 LRD14L7.00 la 10.0A€136.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LRD16L Releu de suprasarcina Clasa 20 9 - 13a
€146.31 /unitate