Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă tambur cu motor electric DAYTON 5UWF1 | AE6RZN

DAYTON Pompă de tambur cu motor electric 5UWF1

În stoc
Articol: AE6RZN Model: 5UWF1
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
€516.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompa tambur
Ambiant (C)4 la 48
ÎmprejmuireTEFC
Amplificatori de încărcare completă5.8
Înălţime13 "
Material carcasăPlastic
HP3/4
Hz60
Wați de intrare600
Clasa de izolareF
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor10,600
Tipul motoruluielectric
RPM pe placa de identificare10600
Lungime totală10.25 "
Fază1
Protectie termalaDa
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.59
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8501404040
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelArticolHzDiapozitivul corpului.TaxăWați de intrareClasa de izolareLungime mai mică axRPM motorPreț
DAYTON 11Z376 Motor pompa tambur aer 1/2 CP Pentru AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Motor pompa tambur-5"Intermitent370--10,000€777.50
Pompa tambur motor DAYTON 1DLK6 110 Volti Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1/2 "Intermitent825H-10,000€1,110.62
Pompa tambur motor DAYTON 1DLK7 220 Volti Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Motor504-1/2 "Intermitent825H-10,000€1,242.69
Pompa tambur motor DAYTON 1DLK8 110 Volti Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1/2 "Intermitent825H-10,000€1,518.40
Pompa tambur motor DAYTON 1DLK9 220 Volti Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1/2 "Intermitent825H-10,000€1,549.47
FINISH THOMPSON A100007 Motor Pompa Tambur Aer 1/2 Hp | AC8UYY 3DYN8 A100007Motor pompa tambur-5-1/2 "Continuu--6.625 "6000€827.04
FINISH THOMPSON S1-115v Motor pompa tambur Carcasa rezistenta la stropire 1/3 Hp | AE3UEC 5FZV6 S1-115vMotor pompa tambur606-1/2 "Continuu230Clasa B5.375 "6000 / 13,000€464.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Pompă de tambur cu motor electric 5UWF1
€516.54 /unitate