Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompa tambur cu motor pneumatic DAYTON 5UWF2 | AE6RZP

DAYTON 5UWF2 Pompă tambur cu motor pneumatic

În stoc
Articol: AE6RZP Model: 5UWF2
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
€170.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompa tambur
Material corpFontă
Înălţime6"
Dimensiunea intrării1 / 8 "
Materialul pieselor interneFontă, oțel inoxidabil 410
Max. Temp.120 F
Tipul motoruluiAer
Lungime totală5"
RPM8000
Material sigiliuCauciuc Nitril
TipAcționat cu aer, motor pompa tambur
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.071
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8412390080
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelArticolHzDiapozitivul corpului.TaxăWați de intrareClasa de izolareLungime mai mică axRPM motorPreț
DAYTON 11Z376 Motor pompa tambur aer 1/2 CP Pentru AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Motor pompa tambur-5"Intermitent370--10,000€777.50
Pompa tambur motor DAYTON 1DLK6 110 Volti Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1/2 "Intermitent825H-10,000€1,110.62
Pompa tambur motor DAYTON 1DLK7 220 Volti Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Motor504-1/2 "Intermitent825H-10,000€1,242.69
Pompa tambur motor DAYTON 1DLK8 110 Volti Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1/2 "Intermitent825H-10,000€1,518.40
Pompa tambur motor DAYTON 1DLK9 220 Volti Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1/2 "Intermitent825H-10,000€1,549.47
FINISH THOMPSON A100007 Motor Pompa Tambur Aer 1/2 Hp | AC8UYY 3DYN8 A100007Motor pompa tambur-5-1/2 "Continuu--6.625 "6000€827.04
FINISH THOMPSON S1-115v Motor pompa tambur Carcasa rezistenta la stropire 1/3 Hp | AE3UEC 5FZV6 S1-115vMotor pompa tambur606-1/2 "Continuu230Clasa B5.375 "6000 / 13,000€464.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5UWF2 Pompă tambur cu motor pneumatic
€170.21 /unitate