Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FINISH THOMPSON M3V-115v Motor pompa tambur Odp Carcasa 4/5 CP | AE3UEE 5FZV8

FINISH THOMPSON M3V-115v Carcasă motor Odp Pump Pump 4/5 Hp

În stoc
Articol: AE3UEE Model: M3V-115vRef încrucișat: 5FZV8
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
€799.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompa tambur
Ambiant (C)40
Durata medie de viață a pensulei250 ore.
Diapozitivul corpului.7-1/8 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireODP
Amplificatori de încărcare completă5.6
Material carcasăNailon
HP4/5
Hz50/60
Wați de intrare650
Clasa de izolareClasa B
Lungime mai mică ax10 "
RPM motor3500 la 10,000
Tipul motoruluiUniversal
RPM pe placa de identificare3,500-10,000
Lungime totală10 "
Fază1
RotațieCCW
Factor de serviciu1
Protectie termalaDa
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8575
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolHzDiapozitivul corpului.TaxăWați de intrareClasa de izolareLungime mai mică axRPM motorPreț
DAYTON 11Z376 Motor pompa tambur aer 1/2 CP Pentru AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Motor pompa tambur-5"Intermitent370--10,000€640.83
Pompa tambur motor DAYTON 1DLK6 110 Volti Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1/2 "Intermitent825H-10,000€915.40
Pompa tambur motor DAYTON 1DLK7 220 Volti Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Motor504-1/2 "Intermitent825H-10,000€1,024.23
Pompa tambur motor DAYTON 1DLK8 110 Volti Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1/2 "Intermitent825H-10,000€1,251.48
Pompa tambur motor DAYTON 1DLK9 220 Volti Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1/2 "Intermitent825H-10,000€1,277.09
FINISH THOMPSON A100007 Motor Pompa Tambur Aer 1/2 Hp | AC8UYY 3DYN8 A100007Motor pompa tambur-5-1/2 "Continuu--6.625 "6000€827.04
FINISH THOMPSON S1-115v Motor pompa tambur Carcasa rezistenta la stropire 1/3 Hp | AE3UEC 5FZV6 S1-115vMotor pompa tambur606-1/2 "Continuu230Clasa B5.375 "6000 / 13,000€464.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON M3V-115v Carcasă motor Odp Pump Pump 4/5 Hp
€799.23 /unitate