Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-56-5660 Fierăstrău cu găuri cu granulație diamantată cu diametru de 2-1/2 inchi | AG3RDU 33UH19

MILWAUKEE 49-56-5660 Fierăstrău cu găuri cu granulație diamantată cu diametru de 2-1/2 inci

În stoc
Post: AG3RDU Model: 49-56-5660Crucea Ref: 33UH19
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
€91.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFierăstrău
Arbor DesignNu este inclus
Arbor Hole5 / 8-18
Max. Adâncimea de tăiere1.5 "
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 2" L
Pitch StylePitch direct
Saw Dia.2.5 "
Denti pe inch4
Dimensiune de filet5 / 8-18
Material dinteGrit de diamant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8202990000

Detalii produs:

    • Aplicație principală ferăstrău: Specialitate
    • ,
    • Arboră de înlocuire nr. Nr. 49-56-7135
    • ,
    • Burghiu pilot de înlocuire nr. Nr. 49-56-8025

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleMax. Adâncimea de tăiereSaw Dia.Dimensiune de filetPreț
MILWAUKEE 49-56-0507 Fierăstrău cu găuri cu granulație diamantată 5/16 inci diametru | AG3RCY 33UH26 49-56-0507-5 / 16 "5 / 16 "-€42.64
MILWAUKEE 49-56-0509 Fierăstrău cu găuri cu granulație diamantată 3/8 inch diametru | AG3RCZ 33UH27 49-56-0509-3 / 8 "3 / 8 "-€46.97
MILWAUKEE 49-56-0511 Fierăstrău cu găuri cu granulație diamantată 1/2 inch diametru | AG3RDA 33UH28 49-56-0511-1 / 2 "1 / 2 "-€52.18
MILWAUKEE 49-56-0513 Fierăstrău cu găuri cu granulație diamantată 5/8 inch diametru | AG3RDB 33UH29 49-56-0513-5 / 8 "5 / 8 "-€58.79
MILWAUKEE 49-56-0515 Fierăstrău cu găuri cu granulație diamantată 3/4 inch diametru | AG3RDC 33UH30 49-56-0515-3 / 4 "3 / 4 "-€65.85
MILWAUKEE 49-56-0517 Fierăstrău cu găuri cu granulație diamantată 1 inch diametru | AG3RDD 33UH31 49-56-0517-1"1"-€78.72
MILWAUKEE 49-56-5605 Fierăstrău cu găuri cu granulație diamantată 7/8 inci diametru | AG3RDM 33UH13 49-56-56051 / 2-201.5 "7 / 8 "1 / 2-20€47.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-56-5660 Fierăstrău cu găuri cu granulație diamantată cu diametru de 2-1/2 inci
€91.39 /unitate