Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-56-9633 Ferăstrău cu gaură întărit cu gheață, bimetal, 2-5/8 in | AD2PVJ 3TGP3

MILWAUKEE 49-56-9633 Ferăstrău cu gaură întărit cu gheață, bimetal, 2-5/8 inchi

În stoc
Articol: AD2PVJ Model: 49-56-9633Ref încrucișat: 3TGP3
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
€32.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFierăstrău
Arbor DesignNu este inclus
ConstrucţieBi-Metal
Dimensiunea burghiului1/4 Dia x 3-1 / 2 "L
Max. Adâncimea de tăiere1.625 "
Burghiu pilot3TGT2 și 3TGT3
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
Pitch StylePitch variabil
Saw Dia.2.625 "
DințiPitch variabil
Denti pe inch4/6
Dimensiune de filet5 / 8-18
Material dinteOțel de mare viteză
Folosiți Arbor3TGR9 Sau 3TGT1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleMax. Adâncimea de tăiereBurghiu pilotSaw Dia.Denti pe inchDimensiune de filetFolosiți ArborPreț
MILWAUKEE 49-56-9604 Fierăstrău cu găuri cu întărire în gheață Bi-metal negru 11/16 inci | AA4KPX 12R996 49-56-96041 / 2-201.625 "3Y08711 / 16 "4/61 / 2-205TJC8, 3TGR9 sau 5TJD1€16.87
MILWAUKEE 49-56-9606 Fierăstrău cu găuri cu întărire pe gheață Bi-metal negru 13/16 inci | AA4KPY 12R997 49-56-96061 / 2-201.625 "3Y08713 / 16 "4/61 / 2-205TJC8, 3TGR9 sau 5TJD1€15.77
MILWAUKEE 49-56-9608 Fierăstrău cu găuri cu întărire pe gheață Bi-metal negru 15/16 inci | AA4KPZ 12R998 49-56-96081 / 2-201.625 "3Y08715 / 16 "4/61 / 2-205TJC8, 3TGR9 sau 5TJD1€15.38
MILWAUKEE 49-56-9610 Fierăstrău cu gaură cu întărire pe gheață Bi-metal Negru 1-1/16 | AA4KQA 12R999 49-56-96101 / 2-201.625 "3Y0871-1/16 "4/61 / 2-205TJC8, 3TGR9 sau 5TJD1€16.81
MILWAUKEE 49-56-9612 Ferăstrău cu găuri cu întărire pe gheață Bi-metal Negru 1-3/16 | AA4KQB 12T001 49-56-96121 / 2-201.625 "3Y0871.187 "4/61 / 2-205TJC8, 3TGR9 sau 5TJD1€17.32
MILWAUKEE 49-56-9614 Fierăstrău cu găuri întărit cu gheață Bi-metal Negru 1-5/16 | AA4KQC 12T002 49-56-96145 / 8-181.625 "3Y0871-5/16 "4/65 / 8-183Y079, 5TJD0, 5TJC9 sau 3TGT4€17.55
MILWAUKEE 49-56-9616 Fierăstrău cu găuri cu întărire pe gheață Bi-metal Negru 1-7/16 | AA4KQD 12T003 49-56-96165 / 8-181.625 "3Y0871.437 "4/65 / 8-183Y079, 5TJD0, 5TJC9 sau 3TGT4€17.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-56-9633 Ferăstrău cu gaură întărit cu gheață, bimetal, 2-5/8 inchi
€32.03 /unitate