Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-56-0296 Fierăstrău cu gaură pentru iluminat încastrat, granulație din carbură, negru 3-1/8 inchi | AA2VDQ 11C840

MILWAUKEE 49-56-0296 Fierăstrău cu gaură pentru iluminat încastrat, granulație din carbură, negru 3-1/8 inchi

În stoc
Element: AA2VDQ Model: 49-56-0296Crucea Ref: 11C840
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
€85.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău de iluminat încastrat
Arbor DesignNu este inclus
Arbor Hole5 / 8-11
ConstrucţieGranulație din carbură de tungsten cu finisaj negru
Dimensiunea burghiului1/4 Dia x 3-1 / 2 "L
Max. Adâncimea de tăiere1"
Burghiu pilot1 / 4 "
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 4" L
Pitch StyleGrit Edge
Saw Dia.3.125 "
DințiContinuă
Dimensiune de filet5 / 8-11
Material dinteCarbid Grit
Folosiți Arbor3TGT4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8207502080
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • 11C840 este un înlocuitor sugerat de 29VU74

Variante de produs

ProdusModelSaw Dia.Dimensiune de filetPreț
MILWAUKEE 49-56-0300 Fierăstrău cu gaură pentru iluminat încastrat, carbură, granulație neagră 4-3/8 in | AA2VDR 11C841 49-56-03004.375 "5 / 8-11€108.08
MILWAUKEE 49-56-0303 Fierăstrău cu găuri pentru iluminat încastrat, granulație din carbură, negru 5-3/8 inchi | AA2VDT 11C842 49-56-03035.375 "5 / 8-11€102.35
MILWAUKEE 49-56-0305 Fierăstrău cu gaură pentru iluminat încastrat, granulație din carbură, negru 6-3/8 inchi | AA2VDU 11C843 49-56-03056.375 "5 / 8-11€102.74
MILWAUKEE 49-56-0310 Fierăstrău cu gaură pentru iluminat încastrat, carbură, granulație neagră 6-5/8 in | AA2VDV 11C844 49-56-03106.625 "5 / 8-18€123.35
MILWAUKEE 49-56-0315 Fierăstrău cu găuri pentru iluminat încastrat, granulație din carbură, negru 6-7/8 inchi | AA2VDW 11C845 49-56-03156.875 "5 / 8-11€133.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-56-0296 Fierăstrău cu gaură pentru iluminat încastrat, granulație din carbură, negru 3-1/8 inchi
€85.46 /unitate