Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55596-TiN Countersink 6 Flutes 110 Degree 2 1/2 Co Tin | AD3KVU 3ZXN7

KEO 55596-TiN Freză 6 caneluri 110 grade 2 1/2 Co Tin

În stoc
Element: AD3KVU Model: 55596-TiNCrucea Ref: 3ZXN7

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€1,071.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.2-1/2 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus110 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi6
Lungime totală5"
Diametrul tijei.1"
Lungime coadă1.5 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.701
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55580-TiN freza 6 caneluri 110 grade 1/8 staniu de cobalt | AD3KVB 3ZXK9 55580-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€15.56
KEO 55581-TiN freza 6 caneluri 110 grade 3/16 staniu cobalt | AD3KVC 3ZXL1 55581-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€17.67
KEO 55582-TiN Freză 6 caneluri 110 grade 1/4 staniu de cobalt | AD3KVD 3ZXL2 55582-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€18.77
KEO 55583-TiN freza 6 caneluri 110 grade 5/16 staniu cobalt | AD3KVE 3ZXL3 55583-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.51
KEO 55584-TiN freza 6 caneluri 110 grade 3/8 staniu cobalt | AD3KVF 3ZXL4 55584-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€23.28
KEO 55585-TiN Freză 6 caneluri 110 grade 1/2 staniu de cobalt | AD3KVG 3ZXL5 55585-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€30.30
KEO 55586-TiN Freză 6 caneluri 110 grade 1/2 staniu de cobalt | AD3KVH 3ZXL6 55586-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€40.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55596-TiN Freză 6 caneluri 110 grade 2 1/2 Co Tin
€1,071.64 /unitate