Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55580-TiN freza 6 caneluri 110 grade 1/8 staniu de cobalt | AD3KVB 3ZXK9

KEO 55580-TiN freza 6 caneluri 110 grade 1/8 staniu cobalt

În stoc
Articol: AD3KVB Model: 55580-TiNCrucea Ref: 3ZXK9
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
€15.56 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1 / 8 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus110 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi6
Lungime totală1.25 "
Diametrul tijei.1 / 8 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)0.33
Lungimea navei (cm)3.18
Lățimea navei (cm)0.33
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55581-TiN freza 6 caneluri 110 grade 3/16 staniu cobalt | AD3KVC 3ZXL1 55581-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€17.67
KEO 55582-TiN Freză 6 caneluri 110 grade 1/4 staniu de cobalt | AD3KVD 3ZXL2 55582-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€18.77
KEO 55583-TiN freza 6 caneluri 110 grade 5/16 staniu cobalt | AD3KVE 3ZXL3 55583-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.51
KEO 55584-TiN freza 6 caneluri 110 grade 3/8 staniu cobalt | AD3KVF 3ZXL4 55584-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€23.28
KEO 55585-TiN Freză 6 caneluri 110 grade 1/2 staniu de cobalt | AD3KVG 3ZXL5 55585-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€30.30
KEO 55586-TiN Freză 6 caneluri 110 grade 1/2 staniu de cobalt | AD3KVH 3ZXL6 55586-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€40.34
KEO 55587-TiN freza 6 caneluri 110 grade 5/8 staniu cobalt | AD3KVJ 3ZXL7 55587-TiN5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€64.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55580-TiN freza 6 caneluri 110 grade 1/8 staniu cobalt
€15.56 /unitate