Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING PAC-KING #10 Ambalaj injectabil Ptfe/grafit - Pachet De 10 | AA4JAL 12N766

PALMETTO PACKING PAC-KING # 10 Ambalaj injectabil Ptfe / grafit - Pachet de 10

În stoc
Element: AA4JAL Model: PAC-KING # 10Crucea Ref: 12N766

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€936.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmbalare injectabilă
Temperatura ambientală. Gamă500 F
CuloriNegru
Pentru utilizare înpompe
Lungime8"
MaterialPTFE / Grafit
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)80
Max. Presiune pentru supape (PSI)NR
Max. Viteza axului (ft / min)1200
Max. Temp în abur (F)500
Intervalul de pH0 la 14
Pătrat1/2 lb. Geantă
TipPac-King # 10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING PAC-KING # 10 Ambalaj injectabil Ptfe / grafit - Pachet de 10
€936.32 /unitate