Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SHR-175ST PA Inel de reținere greu, 1-3/4 inch diametru extern, 5 buc | AE3CQY 5CE55

ROTOR CLIP SHR-175ST PA Inel de reținere greu, 1-3/4 inch diametru extern, 5 buc.

În stoc
Articol: AE3CQY Model: SHR-175ST PACrucea Ref: 5CE55
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
€23.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru sarcini grele
Clearance Dia. (Extins)2.340 "
Clearance Dia. (Eliberată)2.250 "
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.050 "
Se potrivește Dia Groove.1.650 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.12 "
Pentru Shaft Dia.1.75 "
ID-ul gratuit1.608 "
Groove Dia. Toleranţă+ 0.003 / -0.004 "
Toleranță la lățimea groovei+0.005 "
Diametrul gaurii.0.109 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-52
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.109 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP SHR-175ST PA Inel de reținere greu, 1-3/4 inch diametru extern, 5 buc.
€23.51 /ambalaj