ROTOR CLIP

Filtru

Elemente de fixare

Manipularea materialului

Elemente de fixare Filtru

Piese metaliceVezi tot

  • Sârmă de cablu și cleme pentru furtun

    Cleme pentru furtun concepute pentru a ține un furtun peste fitingurile ghimpate și pentru a preveni curgerea fluidului la conexiunile scurse. Dispune de un finisaj cu zinc placat cu pere care oferă protecție suprafeței împotriva problemelor de fragilizare cu hidrogen și oferă forță de prindere și rezistență de strângere uniforme

Inele de retenție și sortimenteVezi tot

  • Inele de reținere

    Facilitează asamblarea ușoară și precizia poziționării. Dispune de trei dinte pentru a face contact direct cu partea inferioară a canelurii pentru o reținere eficientă a ansamblurilor și un interval de temperatură de funcționare de la -100 la 500 de grade F. Disponibil în materiale carbon și oțel inoxidabil și în grosimi cuprinse între 0.01 și 1.75 mm

Despre ROTOR CLIP

Rotor Clip Company, Inc. este un producător certificat ISO:9001 de arcuri ondulate, inele de reținere, fire de cablu și cleme de furtun pentru utilizare în industria aerospațială, auto și de transmisie a puterii. Al brandului clemele furtunului sunt concepute pentru a ține în siguranță un furtun peste fitingurile cu ghimpe/niplu și pentru a preveni curgerea fluidului la conexiunile scurse. Aceste cleme sunt ideale pentru utilizarea în sistemele de instalații sanitare comerciale (mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase) și sisteme de încălzire și aer condiționat. Aceste cleme de furtun cu un singur fir pot furniza o forță de prindere și o rezistență de strângere uniforme prin concentrarea forței de strângere într-o anumită secțiune din jurul furtunului și au un finisaj cu zinc placat cu pere, care oferă protecție suprafeței împotriva problemelor de fragilizare prin hidrogen. În plus, ele sunt echipate cu un fir de arc întărit și temperat pentru a îndeplini nivelurile de ieșire dorite și sunt oferite în grosimi cuprinse între 0.062 și 0.107 inchi. Al brandului e-retine inele sunt folosite pentru fixarea ansamblurilor pe arbori și necesită doar o canelură, în comparație cu elementele de fixare tradiționale care necesită componente filetate, găuri de acces, găuri filetate care se potrivesc sau găuri contra-aleze. Aceste inele au trei dinte care fac contact direct cu partea inferioară a canelurii pentru a oferi suport pentru reținerea eficientă a ansamblurilor. Acestea prezintă rezistențe la tracțiune cuprinse între 100000 și 150000 psi pentru a oferi o încărcare excepțională de tracțiune și pot fi utilizate în siguranță într-un interval de temperatură de la -100 la 500 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste inele de reținere electronică, disponibile în diferite interioare și exterioare. , diametrele și grosimile arborelui și canelurilor pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă