ROTOR CLIP Inele de reținere

Facilitează asamblarea ușoară și precizia poziționării. Dispune de trei dinte pentru a face contact direct cu partea inferioară a canelurii pentru o reținere eficientă a ansamblurilor și un interval de temperatură de funcționare de la -100 la 500 de grade F. Disponibil în materiale carbon și oțel inoxidabil și în grosimi cuprinse între 0.01 și 1.75 mm

Filtru

Inelele de reținere a clemei rotorului sunt elemente de fixare metalice utilizate pentru a ține componentele pe un arbore sau pe un orificiu, creând un umăr (porțiunea inelului care iese din canelură) pentru a ține un ansamblu pe loc....Află mai multe
ROTOR CLIP -

Inele de reținere a pudelului

StilModelClearance Dia. (Eliberată)Se potrivește cu adâncimea grooveiSe potrivește Dia Groove.Se potrivește cu lățimea grooveiPentru Shaft Dia.ID-ul gratuitDO gratuitGroove Dia. ToleranţăPreț (ex. TVA)
APO-37ST PA0.720 "0.022 "0.331 "0.046 "3 / 8 "0.312 "0.680 "+/- 0.006 "€18.26
APO-50ST PA0.890 "0.030 "0.440 "0.056 "1 / 2 "0.406 "0.826 "+/- 0.008 "€18.18
BPO-62ST PA1.030 "0.047 "0.531 "0.056 "5 / 8 "0.500 "0.966 "+/- 0.008 "€26.38
BPO-75ST PA1.170 "0.059 "0.632 "0.068 "3 / 4 "0.594 "1.095 "+/- 0.008 "€45.88
BPO-100ST PA1.510 "0.070 "0.860 "0.086 "1"0.812 "1.415 "+/- 0.010 "€47.18
StilModelClearance Dia. (Eliberată)Se potrivește cu adâncimea grooveiSe potrivește Dia Groove.Se potrivește cu lățimea grooveiPentru Shaft Dia.ID-ul gratuitGroove Dia. ToleranţăToleranță la lățimea grooveiPreț (ex. TVA)
ASHR-50ST PA0.720 "0.016 "0.468 "0.056 "1 / 2 "0.460 "+ 0.001 / -0.002 "+0.004 "€5.13
ASHR-62ST PA0.860 "0.019 "0.588 "0.056 "5 / 8 "0.575 "+ 0.001 / -0.003 "+0.004 "€4.62
ASHR-75ST PA1.080 "0.023 "0.704 "0.086 "3 / 4 "0.689 "+ 0.001 / -0.003 "+0.005 "€8.18
ASHR-87ST PA1.200 "0.027 "0.821 "0.086 "7 / 8 "0.804 "+ 0.001 / -0.003 "+0.005 "€11.75
ASHR-98ST PA1.310 "0.031 "0.938 "0.086 "1"0.906 "+ 0.001 / -0.003 "+0.005 "€13.20
ASHR-150ST PA1.980 "0.047 "1.406 "0.12 "1.5 "1.380 "+ 0.002 / -0.004 "+0.005 "€23.63
ASHR-175ST PA2.250 "0.050 "1.650 "0.12 "1.75 "1.608 "+ 0.003 / -0.004 "+0.005 "€23.50
ASHR-200ST PA2.530 "0.060 "1.880 "0.139 "2"1.840 "+ 0.003 / -0.004 "+0.005 "€33.03
ROTOR CLIP -

Inele de reținere

StilModelClearance Dia. (Eliberată)finalizareaSe potrivește cu adâncimea grooveiSe potrivește Dia Groove.Se potrivește cu lățimea grooveiPentru Bore Dia.Pentru Shaft Dia.ID-ul gratuitPreț (ex. TVA)
ATX-100SS-Simplu----1"1.327 "€29.32
BTI-100SS-Simplu---1"--€21.42
ATX-18SS-Simplu----3 / 16 "0.444 "€6.05
ATX-37SS-Simplu----3 / 8 "0.645 "€9.12
BTI-37SS-Simplu---3 / 8 "--€6.99
ATX-75SS-Simplu----3 / 4 "1.076 "€19.47
BTI-50SS-Simplu---1 / 2 "--€10.80
ATX-12SS-Simplu----1 / 8 "0.366 "€5.40
ATX-25SS-Simplu----1 / 4 "0.522 "€6.78
BTI-31SS-Simplu---5 / 16 "--€6.97
ATX-31SS-Simplu----5 / 16 "0.584 "€8.61
ATX-50SS-Simplu----1 / 2 "0.828 "€13.50
CHO-25ST ZD0.133 "Zinc galben0.009 "0.268 "0.02 "1 / 4 "--€18.55
DHO-25SS0.133 "Simplu0.009 "0.268 "0.02 "1 / 4 "--€17.25
ESE-6ST PA0.150 "Negru fosfat0.005 "0.052 "0.012 "-1 / 16 "0.051 "€10.01
FSE-6ST ZD0.150 "Zinc galben0.005 "0.052 "0.012 "-1 / 16 "0.051 "€12.64
GSE-6SS0.150 "Simplu0.005 "0.052 "0.012 "-1 / 16 "0.051 "€32.59
DHO-31SS0.191 "Simplu0.009 "0.330 "0.02 "5 / 16 "--€15.56
CHO-31ST ZD0.191 "Zinc galben0.009 "0.330 "0.02 "5 / 16 "--€22.03
FE-9ST ZD0.200 "Zinc galben0.010 "0.074 "0.02 "-3 / 32 "0.073 "€15.25
GE-9SS0.200 "Simplu0.010 "0.074 "0.02 "-3 / 32 "0.073 "€28.48
FSE-14ST ZD0.215 "Zinc galben0.019 "0.102 "0.02 "-9 / 64 "0.100 "€13.34
GSE-14SS0.215 "Simplu0.019 "0.102 "0.02 "-9 / 64 "0.100 "€35.27
HC-15ST ZD0.220 "Zinc galben0.011 "0.135 "0.02 "-5 / 32 "0.131 "€22.22
DHO-37SS0.226 "Simplu0.011 "0.397 "0.029 "3 / 8 "--€21.38
ROTOR CLIP -

E Inele de fixare

StilModelClearance Dia. (Eliberată)finalizareaSe potrivește cu adâncimea grooveiSe potrivește Dia Groove.Se potrivește cu lățimea grooveiPentru Shaft Dia.ID-ul gratuitDO gratuitPreț (ex. TVA)
AE-12ST ZD0.240 "Zinc galben0.015 "0.095 "0.02 "1 / 8 "0.094 "0.230 "€14.26
BE-12SS0.240 "Simplu0.015 "0.095 "0.02 "1 / 8 "0.094 "0.230 "€31.11
CE-12ST PA0.240 "Negru fosfat0.015 "0.095 "0.02 "1 / 8 "0.094 "0.230 "€4.53
BE-15SS0.295 "Simplu0.020 "0.116 "0.029 "5 / 32 "0.114 "0.282 "€10.97
ASE-17ST ZD0.325 "Zinc galben0.022 "0.127 "0.029 "11 / 64 "0.125 "0.312 "€13.94
BE-18SS0.350 "Simplu0.020 "0.147 "0.029 "3 / 16 "0.145 "0.335 "€9.18
BSE-11SS0.390 "Simplu0.015 "0.079 "0.02 "7 / 64 "0.076 "0.375 "€11.32
BSE-21SS0.450 "Simplu0.015 "0.188 "0.029 "7 / 32 "0.185 "0.437 "€25.62
BSE-31SS0.520 "Simplu0.031 "0.250 "0.029 "5 / 16 "0.243 "0.500 "€28.40
AE-25ST ZD0.540 "Zinc galben0.005 "0.210 "0.029 "1 / 4 "0.207 "0.527 "€17.41
BE-25SS0.540 "Simplu0.020 "0.210 "0.029 "1 / 4 "0.207 "0.527 "€27.28
AE-37ST ZD0.680 "Zinc galben0.015 "0.303 "0.039 "3 / 8 "0.300 "0.660 "€23.15
BE-37SS0.680 "Simplu0.036 "0.303 "0.039 "3 / 8 "0.300 "0.660 "€9.20
BE-43SS0.710 "Simplu0.047 "0.343 "0.039 "7 / 16 "0.337 "0.687 "€9.97
BE-50SS0.820 "Simplu0.052 "0.396 "0.046 "1 / 2 "0.392 "0.800 "€13.56
AE-50ST ZD0.820 "Zinc galben0.019 "0.396 "0.046 "1 / 2 "0.392 "0.800 "€27.65
AE-62ST ZD0.960 "Zinc galben0.020 "0.485 "0.046 "5 / 8 "0.480 "0.940 "€53.22
CSE-74ST PA1.020 "Negru fosfat0.062 "0.625 "0.056 "3 / 4 "0.616 "1.000 "€21.61
ASE-74ST ZD1.020 "Zinc galben0.022 "0.625 "0.056 "3 / 4 "0.616 "1.000 "€35.53
BSE-74SS1.020 "Simplu0.062 "0.625 "0.056 "3 / 4 "0.616 "1.000 "€33.37
AE-87ST ZD1.320 "Zinc galben0.020 "0.675 "0.056 "7 / 8 "0.668 "1.300 "€58.46
ASE-98ST ZD1.530 "Zinc galben0.015 "0.835 "0.056 "1"0.822 "1.500 "€58.35
BSE-118SS1.670 "Simplu0.054 "1.079 "0.068 "1.187 "1.066 "1.626 "€7.53
ASE-118ST ZD1.670 "Zinc galben0.020 "1.079 "0.068 "1.187 "1.066 "1.626 "€39.50
BSE-137SS1.920 "Simplu0.072 "1.230 "0.068 "1.375 "1.213 "1.875 "€8.75
ROTOR CLIP -

Inel de reținere Crescent, tip extern, 1 inch dia., 50 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C-100ST ZDAE3EPR€35.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?