ROTOR CLIP Inele de reținere grele


Filtru
StilModelClearance Dia. (Eliberată)Se potrivește cu adâncimea grooveiSe potrivește Dia Groove.Se potrivește cu lățimea grooveiPentru Shaft Dia.ID-ul gratuitGroove Dia. ToleranţăToleranță la lățimea grooveiPreț (ex. TVA)
A
SHR-50ST PA
0.720 "0.016 "0.468 "0.056 "1 / 2 "0.460 "+ 0.001 / -0.002 "+0.004 "€5.13
A
SHR-62ST PA
0.860 "0.019 "0.588 "0.056 "5 / 8 "0.575 "+ 0.001 / -0.003 "+0.004 "€4.62
A
SHR-75ST PA
1.080 "0.023 "0.704 "0.086 "3 / 4 "0.689 "+ 0.001 / -0.003 "+0.005 "€8.18
A
SHR-87ST PA
1.200 "0.027 "0.821 "0.086 "7 / 8 "0.804 "+ 0.001 / -0.003 "+0.005 "€11.75
A
SHR-98ST PA
1.310 "0.031 "0.938 "0.086 "1"0.906 "+ 0.001 / -0.003 "+0.005 "€13.20
A
SHR-150ST PA
1.980 "0.047 "1.406 "0.12 "1.5 "1.380 "+ 0.002 / -0.004 "+0.005 "€23.63
A
SHR-175ST PA
2.250 "0.050 "1.650 "0.12 "1.75 "1.608 "+ 0.003 / -0.004 "+0.005 "€23.50
A
SHR-200ST PA
2.530 "0.060 "1.880 "0.139 "2"1.840 "+ 0.003 / -0.004 "+0.005 "€33.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?