Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SHR-50ST PA Inel de reținere greu, diametru extern de 1/2 inch, buc. 10 | AE3CQM 5CE35

ROTOR CLIP SHR-50ST PA Inel de reținere greu, 1/2 inch diametru extern, 10 buc.

În stoc
Articol: AE3CQM Model: SHR-50ST PACrucea Ref: 5CE35
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
€5.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru sarcini grele
Clearance Dia. (Extins)0.750 "
Clearance Dia. (Eliberată)0.720 "
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.016 "
Se potrivește Dia Groove.0.468 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.056 "
Pentru Shaft Dia.1 / 2 "
ID-ul gratuit0.460 "
Groove Dia. Toleranţă+ 0.001 / -0.002 "
Toleranță la lățimea groovei+0.004 "
Diametrul gaurii.0.050 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC49-54
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP SHR-50ST PA Inel de reținere greu, 1/2 inch diametru extern, 10 buc.
€5.13 /ambalaj