STAFFORD MFG Seria de soluții, cuplaje de arbore din oțel cu alezaj prelucrabil


Filtru
Finish: Oxid negru , Nota: 1215 , Dimensiunea canalului cheie: 6 mm , Material: Oţel , Material șurub: Aliaj de oțel
StilModelDimensiunea canaluluiCanalul de cheie AÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiLungimea totală aTipPreț (ex. TVA)
A
5L100100REMK
1"1 / 4 "2"1/4-28 x 3/43"Putere mare€202.66
RFQ
A
5L108108REMK
1-1/2 "3 / 8 "2.500 "1/4-28 x 3/43.750 "Putere mare€203.05
RFQ
A
5L104104REMK
1-1/4 "1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/43.375 "Putere mare€212.10
RFQ
A
5L102102REMK
1-1/8 "1 / 4 "2.125 "1/4-28 x 3/43.250 "Putere mare€181.96
RFQ
A
5L112112REMK
1-3/4 "3 / 8 "3"5 / 16-24 x 14.500 "Putere mare€334.44
RFQ
A
5L106106REMK
1-3/8 "5 / 16 "2.375 "1/4-28 x 3/43.625 "Putere mare€230.10
RFQ
A
5L008008REMK
1 / 2 "1 / 8 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "Putere mare€129.68
RFQ
A
5L200200REMK
2"1 / 2 "3.250 "5 / 16-24 x 14.875 "Putere mare€357.31
RFQ
A
5L012012REMK
3 / 4 "3 / 16 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "Putere mare€169.88
RFQ
A
5L010010REMK
5 / 8 "3 / 16 "1.500 "10-32 x 5/82.250 "Putere mare€129.38
RFQ
A
5L014014REMK
7 / 8 "3 / 16 "1.875 "1/4-28 x 3/42.875 "Putere mare€177.87
RFQ
A
5LM008008REMK
8 mm2 mm18mmM3 x 0.5 x 8 mm30 mmProfil scăzut€144.12
RFQ
B
5LM008008REM
8 mm-18mmM3 x 0.5 x 8 mm30 mmProfil scăzut€110.30
RFQ
B
5LM010010REM
10 mm-24mmM3 x 0.5 x 10 mm35 mmProfil scăzut€83.62
RFQ
A
5LM010010REMK
10 mm3 mm24mmM3 x 0.5 x 10 mm35 mmProfil scăzut€117.42
RFQ
A
5LM012012REMK
12 mm5 mm28mmM4 x 0.7 x 12 mm45 mmProfil scăzut€181.43
RFQ
B
5LM012012REM
12 mm-28mmM4 x 0.7 x 12 mm45 mmProfil scăzut€111.85
RFQ
B
5LM016016REM
16 mm-34mmM5 x 0.8 x 16 mm50 mmProfil scăzut€104.37
RFQ
A
5LM016016REMK
16 mm-34mmM5 x 0.8 x 16 mm50 mmProfil scăzut€147.10
RFQ
A
5LM020020REMK
20 mm-40mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmProfil scăzut€155.46
RFQ
B
5LM020020REM
20 mm-40mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmProfil scăzut€120.26
RFQ
B
5LM025025REM
25 mm-45mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmProfil scăzut€138.30
RFQ
A
5LM025025REMK
25 mm8 mm45mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmProfil scăzut€159.57
RFQ
B
5LM030030REM
30 mm-54mmM6 x 1.0 x 16 mm75 mmProfil scăzut€150.80
RFQ
A
5LM030030REMK
30 mm8 mm54mmM6 x 1.0 x 16 mm75 mmProfil scăzut€220.37
RFQ
A
5LM035035REMK
35 mm10 mm57mmM6 x 1.0 x 18 mm80 mmProfil scăzut€195.77
RFQ
B
5LM035035REM
35 mm-57mmM6 x 1.0 x 18 mm80 mmProfil scăzut-
RFQ
A
5LM040040REMK
40 mm12 mm60mmM6 x 1.0 x 18 mm90 mmProfil scăzut€284.87
RFQ
B
5LM040040REM
40 mm-60mmM6 x 1.0 x 18 mm90 mmProfil scăzut€213.19
RFQ
A
5LM045045REMK
45 mm14 mm73mmM8 x 1.25 x 25 mm105 mmProfil scăzut-
RFQ
B
5LM045045REM
45 mm-73mmM8 x 1.25 x 25 mm105 mmProfil scăzut-
RFQ
B
5LM050050REM
50 mm-78mmM8 x 1.25 x 25 mm120 mmProfil scăzut-
RFQ
A
5LM050050REMK
50 mm14 mm78mmM8 x 1.25 x 25 mm120 mmProfil scăzut-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?