DUFF-NORTON Seria LT, actuator liniar


Filtru
Rulmenti: Cilindru , Condensator inclus: Nu , Condensator necesar: Nu , Ambreiaj: Nu , Sistem de acționare: Culme , Ciclu de funcționare: 20% , Tip carcasă: IP66 , viteze: Metal , Material carcasă: Aluminiu , Max. Temp. ambiantă: -25 grade C/150 grade F , Tip motor: Magnet permanent , Tip de montare: clevis , Tip șurub: Culme , Protectie termala: Nu
StilModelAmplificatori de încărcare completăMax. CuplulLungime retrasăVitezăVoiajVoltajPreț (ex. TVA)
A
LT100-2-100P
2.01129.5 "30 In./Minute3.9 "24 VDC€483.39
A
LT100-2-300
2.011216 "30 In./Minute11.8 "24 VDC€471.20
A
LT100-2-150
2.011210 "30 In./Minute5.9 "24 VDC€170.10
A
LT225-1-200
3.522512 "12 In./Minute7.9 "12 VDC€179.47

Seria LT, actuator liniar

Actuatoarele liniare Duff-Norton din seria LT transformă mișcarea de rotație în mișcare liniară și dispun de un corp clasificat IP66 cu o carcasă din zinc turnat sub presiune, care permite funcționarea în medii exterioare dificile. Acestea au un întrerupător de limită intern care oprește în siguranță funcționarea atât în ​​pozițiile complet retractate, cât și în pozițiile extinse. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste actuatoare liniare Duff-Norton disponibile în variante de cursă de 6, 12 și 18 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?