Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DUFF-NORTON LT225-1-200 Actuator liniar 12vdc Cursare 7.9 In | AE3RXF 5FTE9

DUFF-NORTON LT225-1-200 Actuator liniar 12vdc cursa 7.9 inchi

În stoc
Articol: AE3RXF Model: LT225-1-200Crucea Ref: 5FTE9
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
€179.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinear Actuator
Temperatura ambientală. Max (C / F)-25C / 150F
RulmențiCilindru
Condensator inclusNu
Condensator necesarNu
AmbreiajNu
Drive SystemCulme
Ciclu20%
Tip de carcasăIP66
Amplificatori de încărcare completă3.5
GearsMetal
Material carcasăAluminiu
Tipul comutatorului de limităIntern Nereglabil
Max. Temperatura ambientală.-25 grade C/150 grade F
Max. Cuplul225
Tipul motoruluiMagnet permanent
Tip montareclevis
Canelurădelrin
Material piulițădelrin
Sarcina nominală (lb)225
Dimensiune retractată (în.)12.1
Lungime retrasă12 "
Tip șurubCulme
Viteză12 In./Minute
Lungimea cursului7.9 "
Protectie termalaNu
Traducerea tubuluiAluminiu
Voiaj7.9 "
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.927
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8483405010
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Semnal de feedback (nu)
    • Material de ghidare a etanșării (Delrin)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăMax. CuplulLungime retrasăVitezăVoiajVoltajPreț
DUFF-NORTON LT100-2-150 Actuator liniar 24vdc Cursa 5.9 In | AE3RXM 5FTF5 LT100-2-1502.011210 "30 In./Minute5.9 "24 VDC€170.10
DUFF-NORTON LT100-2-300 Actuator liniar 24vdc Cursare 11.8 in | AE3RXQ 5FTF8 LT100-2-3002.011216 "30 In./Minute11.8 "24 VDC€196.38
DUFF-NORTON LT100-2-100P Actuator 24vdc Cursa 3.9 inch | AE3RYL 5FTH7 LT100-2-100P2.01129.5 "30 In./Minute3.9 "24 VDC€201.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUFF-NORTON LT225-1-200 Actuator liniar 12vdc cursa 7.9 inchi
€179.48 /unitate