Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SHR-87ST PA Inel de reținere greu, 7/8 inch diametru extern, 10 buc | AE3CQQ 5CE41

ROTOR CLIP SHR-87ST PA Inel de reținere greu, 7/8 inch diametru extern, 10 buc.

În stoc
Articol: AE3CQQ Model: SHR-87ST PACrucea Ref: 5CE41
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
€11.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru sarcini grele
Clearance Dia. (Extins)1.250 "
Clearance Dia. (Eliberată)1.200 "
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.027 "
Se potrivește Dia Groove.0.821 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.086 "
Pentru Shaft Dia.7 / 8 "
ID-ul gratuit0.804 "
Groove Dia. Toleranţă+ 0.001 / -0.003 "
Toleranță la lățimea groovei+0.005 "
Diametrul gaurii.0.078 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-52
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.078 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP SHR-87ST PA Inel de reținere greu, 7/8 inch diametru extern, 10 buc.
€11.75 /ambalaj