Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SHR-150ST PA Inel de reținere greu, 1-1/2 inch diametru extern, 5 buc. | AE3CQW 5CE51

ROTOR CLIP SHR-150ST PA Inel de reținere greu, 1-1/2 inch diametru extern, 5 buc.

În stoc
Articol: AE3CQW Model: SHR-150ST PACrucea Ref: 5CE51
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
€23.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru sarcini grele
Clearance Dia. (Extins)2.080 "
Clearance Dia. (Eliberată)1.980 "
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.047 "
Se potrivește Dia Groove.1.406 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.12 "
Pentru Shaft Dia.1.5 "
ID-ul gratuit1.380 "
Groove Dia. Toleranţă+ 0.002 / -0.004 "
Toleranță la lățimea groovei+0.005 "
Diametrul gaurii.0.109 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-52
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.109 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP SHR-150ST PA Inel de reținere greu, 1-1/2 inch diametru extern, 5 buc.
€23.63 /ambalaj