A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , Înălțimea de descărcare (in.): 11.375 , Lățimea de descărcare (in.): 8.25 , Finisajul carcasei: Nici unul , Înălțimea carcasei: 17.5 " , Lungimea carcasei: 16 5 / 16 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Lățimea carcasei: 8.25 " , Hz: 60 , Diametru intrare: 10-7/8 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. RPM suflantei: 1350 , Max. Temp. admisie: 150 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziție de montare: Arborele ventilatorului orizontal , Diametru arbore: 3 / 4 " , Tip: Curea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare , Diametrul roții: 11 1 / 8 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 6.437 "
Suflantă 10 5/8 inch, oțel galvanizat
Suflantele Dayton cu o singură intrare cu curbă înainte sunt proiectate pentru performanțe silențioase și eficiente în aplicațiile industriale de deplasare a aerului. Aceste unități sunt echipate cu roți de oțel curbate înainte, echilibrate dinamic, pentru a induce un volum mare de aer cu o viteză minimă de rotație. Acestea au carcasă din oțel ștanțat cu matriță pentru rigiditate structurală și performanță pe termen lung. Sunt prevazute cu motoare monofazate sau trifazate cu carcase deschise rezistente la picurare pentru circulatia aerului rece si prevenirea caderii picaturilor de apa in motor si deteriorarea pieselor mobile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante, disponibile cu viteze ale suflantei cuprinse între 850 și 1350 rpm.