Suflantă DAYTON 7HR88 10 5/8 in | AF3LMG

DAYTON 7HR88 Suflantă 10 5/8 in

În stoc
Articol: AF3LMG Model: 7HR88

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,986.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă1350
CFM @ 0.125-In. SP2380
CFM @ 0.250-In. SP2320
CFM @ 0.500-In. SP2170
CFM @ 0.750-In. SP2020
CFM @ 1.000-In. SP1830
Înălțimea de descărcare (în.)11.375
Lățime de descărcare (in)8.25
Amplificatori de încărcare completă4.4-4.0 / 2.0
Finisajul locuințelorNici unul
Înălțimea carcasei17.5 "
Lungimea carcasei16 5 / 16 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei8.25 "
Hz60
Dia admisie.10-7/8 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă1350
Max. Temp admisie150 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1.5
Izolație motorieClasa F
RPM motor1735
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareArborele ventilatorului orizontal
Fază3
RotațieVizualizarea CCW pe partea unității
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipCurea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare
Voltaj230/460
Diametrul roților11 1 / 8 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții6.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.7725
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorRPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPIzolație motorieRPM motorTipul motoruluiFazăRotațiePreț
Suflant DAYTON 7HR16 10 5/8 in | AF3LJD 7HR163/410501820Clasa B1725Fază divizată1Vizualizarea CW pe partea unității€1,535.49
Suflant DAYTON 7HR17 10 5/8 in | AF3LJE 7HR17111752060Clasa B1725Condensator-Start1Vizualizarea CW pe partea unității€1,536.51
Suflant DAYTON 7HR27 10 5/8 in | AF3LJQ 7HR271/28501430Clasa B17253-Faza1Vizualizarea CW pe partea unității€1,779.61
Suflantă DAYTON 7HR28 10 5/8 in | AF3LJR 7HR283/410501820Clasa B17253-Faza3Vizualizarea CW pe partea unității€1,591.08
Suflant DAYTON 7HR29 10 5/8 in | AF3LJT 7HR29111752060Clasa B17253-Faza3Vizualizarea CW pe partea unității€1,733.98
Suflantă DAYTON 7HR30 10 5/8 in | AF3LJU 7HR301.513502380Clasa B17253-Faza3Vizualizarea CW pe partea unității€2,079.92
Suflantă DAYTON 7HR37 10 5/8 in | AF3LKB 7HR371/28501430Clasa B1725Fază divizată1Vizualizarea CW pe partea unității€1,371.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7HR88 Suflantă 10 5/8 in
€1,986.92 /unitate