MITUTOYO Seria 293, micrometru rezistent la lichid de răcire


Filtru
Nicovală: Plat , ax: Plat , Degetar: Ratchet
StilModelCertificat de calibrareGamăRezoluţieIeșire SPCPreț (ex. TVA)
A
293-342-30
-2 până la 3"/50 până la 75 mm0.00005 "/ 0.001 mmNu€610.03
B
293-181
-1 până la 2"/25 până la 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmDa€604.77
B
293-186
-1 până la 2"/25 până la 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmNu€472.39
C
293-341-30
-1 până la 2"/25 până la 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmNu€406.96
D
293-350-10
-4 până la 5"/100 până la 125 mm0.00005 "/ 0.001 mmDa€888.21
E
293-351-10
-5 până la 6"/125 până la 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmDa€923.75
F
293-180
-0 până la 1"/0 până la 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmDa€505.74
G
293-185
-0 până la 1"/0 până la 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNu€405.61
H
293-330-30
-0 până la 1"/0 până la 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmDa€462.13
I
293-331-30
-1 până la 2"/25 până la 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmDa€543.85
J
293-332-30
-2 până la 3"/50 până la 75 mm0.00005 "/ 0.001 mmDa€672.13
H
293-340-30
Nu0-1"/0 până la 25 mm0.00005/0.001Nu€371.81
K
293-344-30
Nu0 până la 1"/0 până la 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNu€369.05
L
293-330-30CERT
Da0 până la 1"/0 până la 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmDa€560.91
K
293-344-30CERT
Da0 până la 1"/0 până la 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNu€443.07
H
293-340-30CERT
Da0-1"/0 până la 25 mm0.00005/0.001Nu€434.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?