Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 293-181 Micrometru electronic 1-2 inch Spc Ip65 | AC2XQZ 2NXD4

MITUTOYO 293-181 Micrometru electronic 1-2 inch Spc Ip65

În stoc
Articol: AC2XQZ Model: 293-181Crucea Ref: 2NXD4
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
€625.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru digital electronic
NicovalăPlat
Gamă1 până la 2"/25 până la 50 mm
Rezoluţie0.00005 "/ 0.001 mm
Ieșire SPCDa
AxPlat
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelCertificat de calibrareGamăRezoluţieIeșire SPCPreț
MITUTOYO 293-330-30CERT Micrometru electronic 1 inch Cert Spc | AA8YBM 1ARB5 293-330-30CERTDa0 până la 1"/0 până la 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmDa€582.95
MITUTOYO 293-344-30 Micrometru electronic Ip65 0-1 In | AA8YBN 1ARB6 293-344-30Nu0 până la 1"/0 până la 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNu€388.12
MITUTOYO 293-344-30CERT Micrometru electronic 1 inch Cert | AA8YCC 1ARD4 293-344-30CERTDa0 până la 1"/0 până la 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNu€450.41
MITUTOYO 293-180 Micrometru digital electronic 1 in | AC2XQY 2NXD3 293-180-0 până la 1"/0 până la 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmDa€506.66
MITUTOYO 293-185 Micrometru digital electronic 1 in | AC2XRA 2NXD5 293-185-0 până la 1"/0 până la 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNu€417.20
MITUTOYO 293-186 Micrometru electronic 1-2 inch Ip65 | AC2XRB 2NXD6 293-186-1 până la 2"/25 până la 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmNu€478.46
MITUTOYO 293-330-30 Micrometru digital 0-1in Clichet | AD8MTR 4LA70 293-330-30-0 până la 1"/0 până la 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmDa€468.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 293-181 Micrometru electronic 1-2 inch Spc Ip65
€625.68 /unitate