EATON / CHAR-LYNN 112-1530-006 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 575 Nm, debit 150 Lq, 775 rpm

Articol: CD7GCK Model: 112-1530-006
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor motor
Rata de curgere150 LQ
Înălţime5.78 "
Lungime12.13 "
MaterialFontă
Tip montareStandard, 4 șuruburi
Tip de port1.3125-12 UN-2B SAE
Tipul axuluiDrept
Viteză775 RPM
Cuplul575 Nm
Lăţime5.8 "

Detalii produs:

    • Seria 6000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 112-1530-006 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 575 Nm, debit 150 Lq, 775 rpm