Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR E-12SS Inel de reținere, stil E, diametru extern de 1/8 inch, 100 buc | AE3GNG 5DE45

ROTOR CLIP Inel de reținere E-12SS, stil E, diametru extern de 1/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE3GNG Model: E-12SSCrucea Ref: 5DE45
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
€31.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare stil E
Clearance Dia. (Eliberată)0.240 "
Clearance Dia. DO gratuit0.230 "
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.015 "
Se potrivește Dia Groove.0.095 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.02 "
Pentru Shaft Dia.1 / 8 "
ID-ul gratuit0.094 "
DO gratuit0.230 "
Groove Dia. Toleranţă+0.002 "
Toleranță la lățimea groovei+0.002 "
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune100,000 psi
Grosime0.015 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere E-12SS, stil E, diametru extern de 1/8 inch, 100 buc.
€31.11 /ambalaj