Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR E-62ST Inel de reținere ZD, stil E, diametru extern de 5/8 inch, 100 buc | AE3CQF 5CE23

ROTOR CLIP E-62ST Inel de reținere ZD, stil E, diametru extern de 5/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE3CQF Model: E-62ST ZDCrucea Ref: 5CE23
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
€53.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare stil E
Clearance Dia. (Eliberată)0.960 "
Clearance Dia. DO gratuit0.940 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.020 "
Se potrivește Dia Groove.0.485 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.046 "
Pentru Shaft Dia.5 / 8 "
ID-ul gratuit0.480 "
DO gratuit0.940 "
Groove Dia. Toleranţă+0.003 "
Toleranță la lățimea groovei+0.003 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-52
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.042 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP E-62ST Inel de reținere ZD, stil E, diametru extern de 5/8 inch, 100 buc.
€53.22 /ambalaj