Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SE-118ST Inel de reținere ZD, stil E, tip extern, 1-3/16 inch dia., 25 buc | AE3CQK 5CE31

ROTOR CLIP SE-118ST ZD Inel de reținere, stil E, tip extern, 1-3/16 inch dia., 25 buc.

În stoc
Articol: AE3CQK Model: SE-118ST ZDCrucea Ref: 5CE31
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
€39.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare stil E
Clearance Dia. (Eliberată)1.670 "
Clearance Dia. DO gratuit1.626 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.020 "
Se potrivește Dia Groove.1.079 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.068 "
Pentru Shaft Dia.1.187 "
ID-ul gratuit1.066 "
DO gratuit1.626 "
Groove Dia. Toleranţă+0.005 "
Toleranță la lățimea groovei+0.004 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-52
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP SE-118ST ZD Inel de reținere, stil E, tip extern, 1-3/16 inch dia., 25 buc.
€39.49 /ambalaj