Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR TX-50SS Inel de reținere, diametru extern. 1/2, 5Buc | AE3EQE 5CU93

ROTOR CLIP Inel de reținere TX-50SS, diametru extern. 1/2, 5Buc

În stoc
Articol: AE3EQE Model: TX-50SSCrucea Ref: 5CU93
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
€13.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare cu autoblocare
finalizareaSimplu
Pentru Shaft Dia.1 / 2 "
ID-ul gratuit0.828 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Înălţime0.054 "
MaterialOţel inoxidabil
Vârfuri10
Rockwell HardnessRC44-51
Grosime0.015 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere TX-50SS, diametru extern. 1/2, 5Buc
€13.50 /ambalaj