DAYTON 24VAC / DC luminile de semnalizare ridicate


Filtru
Viața medie: 25,000 ore , Tip lampă: LED-uri , Forma: Rundă , Voltaj: 24 VAC / DC
StilModelCuloriCurent trasConexiune electricaIP Rating-ulMaterialGrosimea panouluiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
22NZ03
Chihlimbar12.7mAȘurub M3.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.13
B
22NY46
Chihlimbar12mACabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€12.48
C
22NZ02
Albastru12.7mAȘurub M3.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.64
D
22NY45
Verde12mACabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€12.48
E
22NY89
Verde12mAȘurub M2.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.028 "până la 0.11"Dia de montare 12mm.€32.92
F
22NY98
Verde12.7mAȘurub M3.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.64
G
22NZ01
Roșu12.7mAȘurub M3.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.13
H
22NY43
Roșu12mA0.187 "Tab40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€12.48
I
22NY42
Roșu12mACabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€12.48
J
22NY90
Roșu12mAȘurub M2.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.028 "până la 0.11"Dia de montare 12mm.€38.38
K
22NY99
Alb12.7mAȘurub M3.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.20

24VAC / DC luminile de semnalizare ridicate

Indicatoarele luminoase Dayton 24VAC/DC ridicate sunt potrivite pentru a comunica o varietate de semnale, inclusiv pornit/oprit, tensiune maximă și push-to-test. Acestea au o construcție din nailon cu lentile din policarbonat pentru o transmisie ușoară a luminii și izolație termică și piulițe din alamă / rame din oțel inoxidabil pentru a oferi rezistență și durabilitate ridicate. Aceste lumini rotunde au lămpi cu LED-uri ideale pentru panourile de control, instrumente, mașini și mașini. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste lumini, disponibile în culorile verde, alb, roșu, chihlimbar și albastru.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?